Description:
Exécution:
Un enrouleur de câble pratique pour une utilisation polyvalente S'adapte à tous les cas d'artisanat, grâce à ses petites dimensions Un interrupteur de protection thermique intégré garantit un fonctionnement sûr Boîtier en plastique extrêmement résistant, conçu pour une utilisation sur les chantiers de construction
Données techniques: 4 pièces type 13 PrisesTempérature de fonctionnement -25 à 60 degrés
Caractéristique(s):
Largeur: 102 mm
Poids: 1,4 kg
Hauteur: 75 mm
Longueur câble: 10 m
Longueur bloc: 350 mm
Tension: 220 V
Intensité nominale: 10 A