Exécution:
Boîte de rangement de raccords rapides “Série bleue”.
Boîte en plastique pratique, robuste et de haute qualité comprenant les pièces les plus courantes de nos raccords rapides. Au total, 31 types différents de petites pièces sont présentés dans 24 boîtes en plastique. Les inserts peuvent être retirés et placés individuellement dans la boîte. Les codes articles des pièces incluses sont estampés sur tous les inserts.
Contenu:
40 raccords enfichables droits: G 1/8-4; G 1/8-6; G 1/4-6; G 1/4-8; G 3/8-8
30 raccords enfichables en L pivotants: G 1/8-4; G 1/8-6; G 1/4-6; G 1/4-8; G 3/8-8
25 connecteurs droits: 4, 6, 8 mm
15 connecteurs droits, réducteurs: 6/4; 8/6; 10/8
10 connecteurs en L: 6, 8 mm
20 raccords en T: 4, 6, 8 mm
9 connecteurs droits avec raccord mâle, réducteurs: 6/8; 6/10; 8/10
10 bouchons: 6, 8 mm
10 manchons: G 1/8; G 1/4; G 3/8
1 ruban d’étanchéité en PTFE
1 coupe-tube