Kit marteau perforateur + perceuse-visseuse GSR-GBH

Réf.: P07838 GSR-GBH
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article P07838 GSR-GBH
EAN / GTIN 4059952569260

Description

Exécution:

Kit composé du marteau perforateur sans fil Professional Tools GBH 18V-21 et de la perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-28.
Marteau perforateur sans fil GBH 18V-21:
  • Puissance accrue grâce à un poids réduit et à une énergie d’impact supérieure.
  • Consommation d’énergie réduite grâce à la technologie sans charbons “brushless technology”. L’autonomie
    de la batterie s’en voit augmentée de 20% par rapport au modèle précédent.
  • Trois modes de fonctionnement différents, également pour des travaux de burinage légers.
Caractéristiques techniques :
  • Energie de frappe max.: 2,0 J
  • Fréquence de frappe: 0 - 5100 min-1
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 1800 min-1
  • Ø perçage bois / béton: 30 / 21 mm

Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-28:
  • Maniement confortable grâce au design compact.
Caractéristiques techniques :
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 500/0 - 1900 min-1
  • Couple max. (doux/dur) : 28/63 Nm
  • Ø vis max.: 8 mm
  • Ø perçage bois/acier: 38/13 mm

Livraison:

1× perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-28, 1× marteau perforateur sans fil GBH 18V-21, 2× batteries GBA 4,0 Ah, 1× chargeur rapide GAL 18V-40, 2× L-BOXX.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier