Kit PowerTool 18 V, Type: 18V-POWER

Réf.: P07407 18V-POWER
Remise
1999,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Code art. piles/batteries incluses 073816 MB18
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Jeu d’outils électriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article P07407 18V-POWER

Description

Exécution:

Kit PowerTool 18 V Milwaukee composé de 1× clé à chocs sans fil 1/2 (339 Nm), 1× clé à chocs sans fil (158 Nm), 1× meuleuse droite sans fil 6 mm, 1× meuleuse d’angle sans fil 125 mm ainsi que 3× batteries 5 Ah et 1× chargeur rapide.

Livraison:

  • Perceuse-visseuse à percussion sans fil 18 V OneKey
  • Clé à chocs sans fil 18 V
  • Meuleuse droite sans fil 18 V
  • Meuleuse d’angle sans fil 18 V
  • 3 × batteries 18 V / 5 A
  • Chargeur bosch pour batterie 18 V

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier