Exécution:
Aimant permanent compact et puissant avec étau pour le serrage sans outil de diverses pièces sur des surfaces magnétiques.
- Utilisation mobile, flexible et rapide. S’adapte à n’importe quel poste de travail grâce à sa construction compacte et à son aimant permanent ultra-fin.
- Optimise chaque poste de travail: travail propre et sûr pour une grande variété d’applications.
- Système modulaire: le système modulaire unique garantit un maintien sûr dans les situations de travail les plus diverses et peut être complété en permanence par des accessoires adaptés.
- L’étau présente une plage de serrage de 108 mm et une largeur de mors de 100 mm.
- Mors de serrage interchangeables de différentes hauteurs pour le serrage de matériaux plus volumineux tels que des tôles et des tuyaux.
- Grâce au système innovant à 2 rotors, force de maintien pouvant atteindre 7800 N pour un serrage sûr sur toutes les surfaces magnétiques, même pour les tôles minces (à partir de 4 mm d’épaisseur).
- Serrage dans des espaces exigus ou des plans verticaux? Pas de problème grâce à la conception compacte et à l’aimant permanent ultra-mince.
- Alignement précis de l’aimant permanent à l’aide d’une pré-magnétisation de 30%.
- Serrage sûr de pièces pour la phase d’usinage suivante avec différents outils électriques, par ex. meuleuses d’angle, perceuses-visseuses, scies, MULTIMASTER, etc.
Livraison:
1 × aimant permanent, 1 × plaque de montage, 1 × étau, 1 × clé à 6 pans creux 3 mm, 1 × sangle d’arrimage.