{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Metabox | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Type CAS 18 V | |
Référence fabricant | BS 18 LT BL | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 4 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | sans balais | |
Couple max. doux | 34 Nm | |
Couple max. dur | 75 Nm | |
Vitesse de rotation à vide | 0 - 2 100 | |
Nombre de coups max. | 31 950 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 38 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 13 mm | |
Poids, batterie comprise | 1,9 kg | |
Poids sans batterie | 1,2 kg | |
Utilisation type | Strong | |
Type de produit | perceuse-visseuse à percussion |
Référence article | P07005 602325500 | |
EAN / GTIN | 4007430326317 |