WPEX 060404L08 IC08 Plaquettes trigones positives de précision à 80° et 84°, angle de dépouille de 8° et 12°, pour les applications de finition

Réf.: L24320 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24320 22
EAN / GTIN 7291075125092
Réf. fabricant 5505951

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux X, Rayon (RE) 0.4 mm, Sens (HAND) Left Hand, Longueur arête de coupe (L) 6 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux X
  • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 3.7 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.2 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier