MT LNHT 1202 19W IC908 External & Internal Whitworth (BSW, BSF, BSP) Full Profile Thread Milling Inserts for Fittings and Pipe Couplings

Réf.: L24290 83
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24290 83
    EAN / GTIN 7291075376449
    Réf. fabricant 5669451

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 12 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 2.9 mm, Largeur plaquette (W1) 6.5 mm, Pas filetage (TP) 1.337 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 19 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 12 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 2.9 mm
    • Largeur plaquette (W1) 6.5 mm
    • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
    • Pas filetage (TP) 1.337 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) EXT
    • Nombre filets au pouce (TPI) 19 Threads/″

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout