MT LNHU 4006 I3.00ISO IC908 Thread Milling Inserts for Internal ISO Metric Profile

Réf.: L24290 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24290 75
    EAN / GTIN 7291075375930
    Réf. fabricant 3323518

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 40 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 6.4 mm, Largeur plaquette (W1) 20.8 mm, Pas filetage (TP) 3 mm

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 40 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 6.4 mm
    • Largeur plaquette (W1) 20.8 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 3 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) INT

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout