MT LNHU 4006 E16UN IC908 External (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) Full Profile Thread Milling Inserts for General Industries

Réf.: L24290 70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24290 70
    EAN / GTIN 7291075375596
    Réf. fabricant 3323514

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 40 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 6.4 mm, Largeur plaquette (W1) 20.8 mm, Pas filetage (TP) 1.588 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 40 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 6.4 mm
    • Largeur plaquette (W1) 20.8 mm
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Pas filetage (TP) 1.588 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) EXT
    • Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout