MTECS 0250C22 0.45ISO IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: L24290 7
Nouveau produit
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24290 7
EAN / GTIN 7291075447279
Réf. fabricant 5604995

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.077″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Pas filetage (TP) 0.45 mm ,Taille du filetage M2.5 ,Taille du filetage M2.5 ,Taille du filetage M2.5 ,Taille du filetage M2.5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 0.077″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 0.45 mm
  • Taille du filetage: M2.5
  • Longueur utile (LU): 0.22″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout