MT LNHU 2104 I10ACME IC908 Internal ACME Profile Thread Milling Inserts for Feed Screws

Réf.: L24290 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24290 42
    EAN / GTIN 7291075376296
    Réf. fabricant 3323497

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 21 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 4.7 mm, Largeur plaquette (W1) 12 mm, Pas filetage (TP) 2.54 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 21 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 4.7 mm
    • Largeur plaquette (W1) 12 mm
    • Thread Form Type (THFT) AC29
    • Pas filetage (TP) 2.54 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) INT
    • Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout