MT LNHT 1403 19BSPT IC908 External and Internal Thread Milling Inserts for BSPT Full Profile

Réf.: L24290 38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24290 38
    EAN / GTIN 7291075376777
    Réf. fabricant 3320026

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 14 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm, Largeur plaquette (W1) 7.9 mm, Pas filetage (TP) 1.337 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 19 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 14 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm
    • Largeur plaquette (W1) 7.9 mm
    • Thread Form Type (THFT) BSPT55
    • Pas filetage (TP) 1.337 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) EXT
    • Nombre filets au pouce (TPI) 19 Threads/″

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout