MT LNHT 2104 16ABUT IC908 External & Internal Single-Sided American Buttress Thread Milling Inserts

Réf.: L24290 35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24290 35
    EAN / GTIN 7291075376999
    Réf. fabricant 3323495

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 21 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 4.7 mm, Largeur plaquette (W1) 12 mm, Pas filetage (TP) 1.588 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 21 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 4.7 mm
    • Largeur plaquette (W1) 12 mm
    • Thread Form Type (THFT) ABUT
    • Pas filetage (TP) 1.588 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) EXT
    • Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout