MT3 16U60D IC908 60° Partial Profile Laydown U-Type Thread Milling Inserts for General Industry

Réf.: L24290 339
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24290 339
    EAN / GTIN 7291075332193
    Réf. fabricant 5667195

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 16.49 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 16.49 mm
    • Pas externe 3.0-5.0 mm
    • Pas interne 4.0-6.0 mm
    • Pitch TPI External (TPI Ext) 8-5 Threads/″
    • Pitch TPI Internal (TPI Int) 6-4 Threads/″
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Type filetage (TTP_DF2) EXT

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout