MTH 45 8 NPT IC908 Plaquettes de filetage intérieur et extérieur NPT hélicoïdales pour tuyaux de vapeur, gaz et eau.

Réf.: L24290 338
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24290 338
    EAN / GTIN 7291075221183
    Réf. fabricant 5607428

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 37 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5 mm, Largeur plaquette (W1) 11.9 mm, Pas filetage (TP) 3.175 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 8 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 37 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 5 mm
    • Largeur plaquette (W1) 11.9 mm
    • Thread Form Type (THFT) NPT60
    • Pas filetage (TP) 3.175 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) EXT
    • Nombre filets au pouce (TPI) 8 Threads/″

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout