MT3 16U55D IC908 55° Partial Profile Laydown U-Type Thread Milling Inserts for General Industry

Réf.: L24290 337
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24290 337
    EAN / GTIN 7291075332179
    Réf. fabricant 5667196

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 16.49 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 16.49 mm
    • Thread Form Type (THFT) VP55
    • Type filetage (TTP_DF2) EXT
    • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 6 Threads/″
    • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 4.5 Threads/″

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier