MTH 45F R0.2 IC908 Plaquettes de finition hélicoïdales à arêtes longues.

Réf.: L24290 220
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24290 220
EAN / GTIN 7291075229639
Réf. fabricant 5607192

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 37 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm, Largeur plaquette (W1) 11.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 37 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 11.9 mm
  • Nombres d arêtes de coupe 1

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier