MTH 23 I 2.0 ISO IC908 Helical Thread Milling Inserts for ISO Metric Internal Threading

Réf.: L24290 182
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24290 182
    EAN / GTIN 7291075369380
    Réf. fabricant 5607153

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 27 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 3.5 mm, Largeur plaquette (W1) 8 mm, Pas filetage (TP) 2 mm

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 27 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 3.5 mm
    • Largeur plaquette (W1) 8 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 2 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) INT

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout