MT LNHU 4006 I4ACME IC908 Internal ACME Profile Thread Milling Inserts for Feed Screws

Réf.: L24290 170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24290 170
    EAN / GTIN 7291075376333
    Réf. fabricant 5669520

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 40 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 6.3 mm, Largeur plaquette (W1) 20 mm, Pas filetage (TP) 6.35 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 4 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 40 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 6.3 mm
    • Largeur plaquette (W1) 20 mm
    • Thread Form Type (THFT) AC29
    • Pas filetage (TP) 6.35 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) INT
    • Nombre filets au pouce (TPI) 4 Threads/″

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout