MT LNHU 2104 14NPS IC908 External and Internal NPS Full Profile Thread Milling Inserts for Mechanical Joining and Pipe Fittings

Réf.: L24290 169
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24290 169
    EAN / GTIN 7291075376531
    Réf. fabricant 3320129

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 21 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 4.7 mm, Largeur plaquette (W1) 12 mm, Pas filetage (TP) 1.814 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 21 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 4.7 mm
    • Largeur plaquette (W1) 12 mm
    • Thread Form Type (THFT) NPS
    • Pas filetage (TP) 1.814 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) EXT
    • Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout