MT LNHU 1403 I32UN IC908 Thread Milling Inserts for American (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) Full Profile Threads for General Applications

Réf.: L24290 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24290 16
    EAN / GTIN 7291075374957
    Réf. fabricant 3320020

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 14 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm, Largeur plaquette (W1) 7.9 mm, Pas filetage (TP) 0.794 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 32 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 14 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm
    • Largeur plaquette (W1) 7.9 mm
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Pas filetage (TP) 0.794 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) INT
    • Nombre filets au pouce (TPI) 32 Threads/″

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout