MT LNHU 3005 I4.50ISO IC908 Thread Milling Inserts for Internal ISO Metric Profile

Réf.: L24290 153
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24290 153
    EAN / GTIN 7291075376180
    Réf. fabricant 5669489

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 30 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm, Largeur plaquette (W1) 16.7 mm, Pas filetage (TP) 4.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm
    • Largeur plaquette (W1) 16.7 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 4.5 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) INT

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout