MT LNHT 2104 11BSPT IC908 External and Internal Thread Milling Inserts for BSPT Full Profile

Réf.: L24290 145
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24290 145
    EAN / GTIN 7291075376838
    Réf. fabricant 5669484

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 21 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 4.8 mm, Largeur plaquette (W1) 12.6 mm, Pas filetage (TP) 2.309 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 21 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 4.8 mm
    • Largeur plaquette (W1) 12.6 mm
    • Thread Form Type (THFT) BSPT55
    • Pas filetage (TP) 2.309 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) EXT
    • Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout