MT LNHT 4006 4ABUT IC908 External & Internal Single-Sided American Buttress Thread Milling Inserts

Réf.: L24290 127
Copier
Price per 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24290 127
Copier
EAN / GTIN 7291075377019
Copier
Réf. fabricant 3323553
Copier

Description

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina ploščice (INSL) 40 mm, debelina ploščice (S1) 6,3 mm, širina ploščice (W1) 20 mm, navojna smola (TP) 6,35 mm, navoj na palec (TPI) 4 niti /″

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 40 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 6,3 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 20 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) ABUT
  • Navojni razmik (TP) 6,35 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 4 niti /″

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier