MT LNHT 1403 14BSPT IC908 External and Internal Thread Milling Inserts for BSPT Full Profile

Réf.: L24290 107
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24290 107
EAN / GTIN 7291075376821
Réf. fabricant 5669466

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 14 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm, Largeur plaquette (W1) 7.9 mm, Pas filetage (TP) 1.814 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 14 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm
  • Largeur plaquette (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Pas filetage (TP) 1.814 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop