MT LNHU 2104 E18UN IC908 External (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) Full Profile Thread Milling Inserts for General Industries

Réf.: L24290 104
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24290 104
EAN / GTIN 7291075375459
Réf. fabricant 3320090

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 21 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 4.8 mm, Largeur plaquette (W1) 12.6 mm, Pas filetage (TP) 1.411 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 21 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 4.8 mm
  • Largeur plaquette (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.411 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout