CNGN 120408T IN420 Plaquettes céramique réversibles rhombiques à 80° avec un renfort d'arête pour l'usinage de la fonte, des aciers traités et des alliages base nickel

Réf.: L24280 153
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCAR CERAMIC LINE
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24280 153
EAN / GTIN 7291075039955
Réf. fabricant 5700624

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux A, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux A
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.1 mm/rev

De la même série "ISCAR CERAMIC LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier