TPMX 140308L-G IC9025 Plaquettes de têtes de perçage DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC.

Réf.: L24250 68
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24250 68
    EAN / GTIN 7291075234770
    Réf. fabricant 4807109

    Description

    Description:

    Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.8 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 8.45 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.5 mm

    Caractéristique(s):

    • mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 8.45 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.5 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier