NPHT 130404R-G-P IC520 Peripheral Precision Inserts for Drilling Heads DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB

Réf.: L24250 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Série FINEBEAM
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24250 40
    EAN / GTIN 7291075345315
    Réf. fabricant 4818329

    Description

    Description:

    Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 10 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 13 mm, Épaisseur plaquette (S) 4 mm

    Caractéristique(s):

    • mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur arête de coupe (L) 10 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 13 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4 mm

    De la même série "FINEBEAM" Afficher tout