TOGT 140510-DT IC908 Deep Drilling Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges, a Positive Rake Chipbreaker and a Wiper

Réf.: L24250 35
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article L24250 35
EAN / GTIN 7291075424461
Réf. fabricant 3379666

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 1 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 16.85 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.26 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 16.85 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.26 mm