SCCD 050-035-060 ACP5 IC608 Three Flute Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Réf.: L24240 993
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24240 993
    EAN / GTIN 7291075435924
    Réf. fabricant 3390216

    Description

    Description:

    Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur goujure à copeau (LCF) 45 mm, Groupe de longueurs 5xD, Groupe de longueurs 5xD, Longueur hors tout (OAL) 82 mm, Longueur utile (LU) 35 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur goujure à copeau (LCF) 45 mm
    • Groupe de longueurs 5xD
    • Number of Teeth 3
    • Longueur hors tout (OAL) 82 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 36 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 35 mm

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout