SCD0438-0988-0472SXC20 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 30xD

Réf.: L24240 967
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24240 967
    EAN / GTIN 7291075478341
    Réf. fabricant 3405961

    Description

    Description:

    Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.472″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.438″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.438″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 10.55″ ,Longueur hors tout (OAL) 12.4″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 9.8819″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.472″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Equivalent décimal: 0.438″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.438″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.438″
    • Nombre de dents (NOF): 2
    • Longueur goujure à copeau (LCF): 10.55″
    • Number of Teeth: 2
    • Longueur hors tout (OAL): 12.4″
    • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 1.772″
    • Type de queue: Round
    • Longueur utile (LU): 9.8819″

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout