SCD0204-0520-0236SXC20 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 30xD

Réf.: L24240 952
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24240 952
    EAN / GTIN 7291075478198
    Réf. fabricant 3405946

    Description

    Description:

    Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.236″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.204″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.204″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 5.51″ ,Longueur hors tout (OAL) 7.28″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 5.1969″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.236″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Equivalent décimal: 0.204″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.204″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.204″
    • Nombre de dents (NOF): 2
    • Longueur goujure à copeau (LCF): 5.51″
    • Number of Teeth: 2
    • Longueur hors tout (OAL): 7.28″
    • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 1.417″
    • Type de queue: Round
    • Longueur utile (LU): 5.1969″

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout