SCD 088-216-100 SXC20 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 20xD

Réf.: L24240 871
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24240 871
    EAN / GTIN 7291075477658
    Réf. fabricant 3406454

    Description

    Description:

    Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8.8 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 230 mm, Longueur hors tout (OAL) 290 mm, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur utile (LU) 216 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8.8 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8.8 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur goujure à copeau (LCF) 230 mm
    • Number of Teeth 2
    • Longueur hors tout (OAL) 290 mm
    • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 40 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 216 mm

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier