SCCD 115-056-120 ACP5 IC608 Three Flute Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Réf.: L24240 837
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24240 837
    EAN / GTIN 7291075435948
    Réf. fabricant 3390219

    Description

    Description:

    Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 11.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 11.5 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur goujure à copeau (LCF) 72 mm, Groupe de longueurs 5xD, Groupe de longueurs 5xD, Longueur hors tout (OAL) 118 mm, Longueur utile (LU) 56 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 11.5 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 11.5 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur goujure à copeau (LCF) 72 mm
    • Groupe de longueurs 5xD
    • Number of Teeth 3
    • Longueur hors tout (OAL) 118 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 45 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 56 mm

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier