SCD 092-080-100 ACP8N IC908 Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 8xD

Réf.: L24240 235
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24240 235
EAN / GTIN 7291075399219
Réf. fabricant 6312160

Description

Omschrijving:

Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 10 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 9.2 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9.2 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 95 mm, Overall Length (OAL) 142 mm, Usable Length (LU) 80 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 9,2 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 9,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 95 mm
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 142 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 40 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 80 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier