SCD 105-040-120 AP3N IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Réf.: L24240 198
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24240 198
EAN / GTIN 7291075370676
Réf. fabricant 6154782

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10.5 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 55 mm, Longueur hors tout (OAL) 101 mm, Longueur utile (LU) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 55 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL) 101 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 40 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier