SCD 036-029-060 ACP8N IC908 Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 8xD

Réf.: L24240 123
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24240 123
    EAN / GTIN 7291075398816
    Réf. fabricant 6312105

    Description

    Description:

    Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.6 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.6 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 34 mm, Longueur hors tout (OAL) 72 mm, Longueur utile (LU) 29 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.6 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.6 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur goujure à copeau (LCF) 34 mm
    • Number of Teeth 2
    • Longueur hors tout (OAL) 72 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 34 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 29 mm

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout