IM63 TBU-32L Porte-outils avec attachement cône face interchangeable IM svt ISO 26622-1(*) pour lames de tronçonnage et gorges

Réf.: L24230 94
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24230 94
EAN / GTIN 7291075103892
Réf. fabricant 2880033

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 63 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur hors tout (OAL) 103 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 63 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Taille du corps (SS) 63