C8 ADI 50 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Réf.: L24230 77
Price per 1
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24230 77
EAN / GTIN 7291075098556
Réf. fabricant 4509956

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Longueur dépassement (LPR) 115 mm, Taille du corps (SS) 80

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 98 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 163 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 115 mm
  • Taille du corps (SS) 80