HSK A100WH ASHR 32 1 Square Shank Tool Adapters with HSK Exchangeable Shanks for Turn-Mill Machines

Réf.: L24230 49
Price per 1
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24230 49
EAN / GTIN 7291075201536
Réf. fabricant 4509930

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm, Longueur dépassement (LPR) 145 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 85 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 195 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 145 mm
  • Taille du corps (SS) 100
  • Largeur attachement (B) 32 mm