C5 ADI 25 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Réf.: L24230 158
Nouveau produit
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24230 158
EAN / GTIN 7291075098334
Réf. fabricant 4500457

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Longueur dépassement (LPR) 70 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 54 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 70 mm
  • Taille du corps (SS) 50