SC 25T8A Douilles de réduction pour barres, utilisées dans des supports avec adaptation interchangeable.

Réf.: L24230 138
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24230 138
EAN / GTIN 7291075208658
Réf. fabricant 4509546

Description

Description:

Joints pour mandrins de fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 56 mm