SC 40T8A Douilles de réduction pour barres, utilisées dans des supports avec adaptation interchangeable.

Réf.: L24230 118
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
    Type de produit Réducteur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24230 118
    EAN / GTIN 7291075208573
    Réf. fabricant 4505031

    Description

    Description:

    Joints pour mandrins de fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 60 mm