IM40 MAHPD Perpendicular Holders with an ISO 26622-1(*) Tapered Shank for Parting, Grooving, Turning and Facing Adapters

Réf.: L24230 105
Nouveau produit
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24230 105
EAN / GTIN 7291075183566
Réf. fabricant 2899952

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur dépassement (LPR) 44 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 69 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 44 mm
  • Taille du corps (SS) 40