RM-SET27.000H6T-B-C25S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous débouchants.

Réf.: L24220 92
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 92
EAN / GTIN 7291075222722
Réf. fabricant 4445265

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 27 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.0, Longueur hors tout (OAL) 221 mm, Longueur utile (LU) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 27 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 4.0
  • Longueur hors tout (OAL) 221 mm
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 160 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier