RM-SET20.000H6T-B-C25S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous débouchants.

Réf.: L24220 88
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
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24220 88
    EAN / GTIN 7291075222654
    Réf. fabricant 4445258

    Description

    Description:

    Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Longueur hors tout (OAL) 171 mm, Longueur utile (LU) 110 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Diamètre coupant (DC) 20 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
    • Longueur hors tout (OAL) 171 mm
    • Longueur attachement (LS) 56 mm
    • Longueur utile (LU) 110 mm