RM-SET9.000H6T-B-C16S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous débouchants.

Réf.: L24220 76
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24220 76
    EAN / GTIN 7291075222548
    Réf. fabricant 4445247

    Description

    Description:

    Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 1.0, Longueur hors tout (OAL) 123.5 mm, Longueur utile (LU) 75 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Diamètre coupant (DC) 9 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.5 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 1.0
    • Longueur hors tout (OAL) 123.5 mm
    • Longueur attachement (LS) 45 mm
    • Longueur utile (LU) 75 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier