RM-SEI-2A-06 IC507 Plaquettes d’alésage une coupe pour une finition de qualité à des conditions de coupe basses.

Réf.: L24220 53
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série INDEXH-REAM

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 53
EAN / GTIN 7291075219678
Réf. fabricant 5140209

Description

Description:

Plaquette d alésage, Angle 6 Degrees, Longueur arête de coupe (L) 15.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 2.0, Épaisseur plaquette (S) 1.5 mm, Largeur plaquette (W1) 3.6 mm

Caractéristique(s):

  • Angle 6 Degrees
  • Longueur arête de coupe (L) 15.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 2.0
  • Épaisseur plaquette (S) 1.5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 3.6 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier